カテゴリ

  • 研磨材(273)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(41)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(10)
絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(2)
  • New Balance(ニューバランス)(6)
  • 七星科学研究所(7)
  • クレハ(3)
  • 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(1)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • New-Era(ニューエラー)(1,987)
  • (442)
  • Puig (プーチ)(303)
  • SMC(287)
  • 新コスモス電機(263)
  • ニューストロング販売(252)
  • MAD MAX(マッドマックス)(213)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(165)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(165)
  • ニューマシン(149)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(146)
  • NewHikari(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「new」の検索結果

293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 75×5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 75mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
ハイZエース ニューレジストンハイZエースニューレジストン
79,980税込87,978
1箱(25枚)
4日以内出荷
ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ミニニューレジストン
35,980税込39,578
1台
32日以内出荷
ハイパワー&コンパクトな砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]関連資料製品カタログ(4.88MB)
安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石) ニューレジストン安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)ニューレジストン
18,980税込20,878
1箱(25枚)
4日以内出荷
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)7.5最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.16MB)
安全グラインダ180標準セット ニューレジストン安全グラインダ180標準セットニューレジストン
1,198,000税込1,317,800
1セット
42日以内出荷
センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg優れた防振性3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” ニューレジストン重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”ニューレジストン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
3日以内出荷
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。トラスコ品番852-4341粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZG穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度S外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72
研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン” ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン”ニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(25枚)
3日以内出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番852-4697粒度100(#)厚さ(mm)3穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
オフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用 ニューレジストンオフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用ニューレジストン
8,398税込9,238
1箱(10枚)
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4666粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ST穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700外径(Φmm)205最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石”セブンエース” 面取り用 ニューレジストンオフセット砥石”セブンエース” 面取り用ニューレジストン
9,498税込10,448
1箱(25枚)
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番815-9954粒度100(#)厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100硬度S外径(Φmm)150最高使用周速度(m/s)72
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品 ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品ニューレジストン
879税込967
1個
当日出荷
ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。
用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。トラスコ品番420-0771
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。面取りに。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。付属品専用パット×1枚トラスコ品番858-1813粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。トラスコ品番852-4704粒度36(#)厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46Pニューレジストン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石カッティングホイル(オフセット型) ニューレジストン切断砥石カッティングホイル(オフセット型)ニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バー ニューレジストンNRS超硬バーニューレジストン
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
トラスコ品番435-3692軸径(Φmm)6形状円筒エンド刃付(ダブルdカット)全長(mm)50タイプ超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)32刃長(mm)18刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーン ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーンニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番835-5038粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニットニューレジストン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8303RoHS指令(10物質対応)対応
電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドルニューレジストン
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8304RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
ハイニューレジエース ニューレジストンハイニューレジエースニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
4日以内出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490外径(Φmm)180適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューレジエース ニューレジストンニューレジエースニューレジストン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
Σジェイド ニューレジストンΣジェイドニューレジストン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
翌々日出荷
従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値スピード重視の独自設計です。バリバリ削れて、ストレスフリー。オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
クロスインホイル ニューレジストンクロスインホイルニューレジストン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5枚)
当日出荷
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番815-9865粒度80(#)砥材BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100羽根枚数64適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” ニューレジストン重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”ニューレジストン
8,498税込9,348
1箱(25枚)
当日出荷
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。トラスコ品番126-6048粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度S外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用砥石”ゼットエース” ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”ニューレジストン
9,198税込10,118
1箱(25枚)
当日出荷
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4820粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZR穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットベルト青 ニューレジストンゼットベルト青ニューレジストン
2,698税込2,968
1箱(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
重研削から軽研削、研磨に対応しております。安定した使用感です。軽い負荷でも高性能を発揮します。ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト赤 ニューレジストンセラックベルト赤ニューレジストン
3,298税込3,628
1箱(5本)ほか
4日以内出荷
研削焼けを抑制します。研削熱を軽減します。優れた耐久性です。ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト白 ニューレジストンセラックベルト白ニューレジストン
3,298税込3,628
1箱(5本)ほか
4日以内出荷
市場汎用品比研削量約60%増高い研削力を維持します。目詰まりを抑制します。溶着を軽減させます。グリスフリー、オイルフリーです。
用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
電気式ミニグラインダ 雷神スリム用保護カバー75MM ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリム用保護カバー75MMニューレジストン
889税込978
1個
8日以内出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用保護カバーです。 適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
仕様●電気式ミニグラインダ雷神スリム用保護カバー 外径75mm用●コード番号:525-8306アズワン品番67-7169-02
電気式ミニグラインダ 雷神スリム用保護カバー58MM ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリム用保護カバー58MMニューレジストン
879税込967
1個
5日以内出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用保護カバーです。 適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
仕様●電気式ミニグラインダ雷神スリム用保護カバー 外径58mm用●コード番号:525-8298アズワン品番67-7169-01
コットンホイルCH1用マンドレール 砥石穴径6.4mm用 ニューレジストンコットンホイルCH1用マンドレール 砥石穴径6.4mm用ニューレジストン
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
仕様●コットンホイルType1-1ミニ専用●適用砥石孔径:6.4mm●マンドレールはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。●コード番号:196-1144アズワン品番67-7167-17
コットンホイルCH1用マンドレール 砥石穴径3.2mm用 ニューレジストンコットンホイルCH1用マンドレール 砥石穴径3.2mm用ニューレジストン
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
仕様●コットンホイルType1-1ミニ専用●適用砥石孔径:3.2mm●マンドレールはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。●コード番号:196-1138アズワン品番67-7167-16
ブルーセラックオフセットタイプ用パット180mm 黄色 ニューレジストンブルーセラックオフセットタイプ用パット180mm 黄色ニューレジストン
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ブルーセラックオフセットタイプ180mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーセラックオフセットタイプ用パット100mm 青色 ニューレジストンブルーセラックオフセットタイプ用パット100mm 青色ニューレジストン
299税込329
1枚
3日以内出荷
ブルーセラックオフセットタイプ100mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら