5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●出力電圧 Max: 12 V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 11●出力電流 Max: 2.5A●パッケージタイプ: eDIP-12B●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 0.82A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.16mm●幅: 8.89mm●高さ: 2.34mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大値2.5 A●LinkSwitch-HPシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-HPファミリのフライバック電源ICは、一次側整流コントローラと高電圧パワーMOSFETを単一のパッケージに集積しています。 これらのデバイスは、±5 %のCV精度、選択可能な電流制限、プログラム可能なラッチング又はヒステリシス過電圧 / 電圧低下 / 過熱保護、高速ACリセット、及びプログラム可能なシャットダウン遅延時間を備えています。 パッケージオプション: eSIP-7Cパッケージ: 最小の基板フットプリントサイズ と、クリップ又は粘着パッドを使用したシンプルなヒートシンクを備えた縦向き用パッケージ eSOP-12Bパッケージ: むき出しのパッドとソースピンで基板に熱を逃がす低プロファイル表面実装超薄型設計用パッケージ。ウェーブはんだ付けと赤外線リフローはんだ付けの両方に対応 eDIP-12Bパッケージ: むき出しのパッド又はオプションの金属製ヒートシンクで基板に熱を逃がす低プロファイルスルーホール実装超薄型設計用パッケージ. 全負荷レンジで効率を最大化するマルチモード制御 無負荷時の消費電力: 30 mW 未満@ 230 V ac1 W @ 230 V acの入力で >75 %の効率0.1 W @ 230 V acの入力で >50 %の効率 電源設計を劇的に単純化 オプトカプラ及びすべての二次制御回路を省略 出力電圧許容差: ±5 %以上 トランスと電源の小型化に寄与する132 kHz動作 過負荷電力を制限する補償オーバーライン EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート 過負荷障害時に電力供給を3 %に制限する自動再起動 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷


仕様●実装タイプ: 表面実装, スルーホール●ピン数: 12●寸法: 10.16×8.89×2.49mm●パッケージタイプ: eSOP-12B●限界電流: 1.95A●Power Integrations LNK6766V は、アダプタや充電器用のエネルギー効率に優れたプライマリ側調整型 CV / CC スイッチャです。携帯電話 / コードレス電話、 PDA 、 MP3 / ポータブルオーディオデバイス、アダプタ、ネットワーク用の充電器などの製品開発で最も人気のある製品です。 などがあります。このデバイスは、効率を最大限に高めるため、擬似共振スイッチを備えたマルチモード PWM / PFM コントローラを搭載しています。高い性能と設計の柔軟性を備えています 安全性と信頼性が向上しています バック、ブースト、フライバックの各トポロジをサポートします RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)