RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481
アズワン品番65-7223-48
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRY
定格電力(W)1
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±33
入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)19.65
シリーズRY
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
効率0.6
入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)167
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(42個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質
奥行(mm)10.2
シリーズR-78-0.5
定格電力(W)2.5
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)4.75→32dc
出力電流(mA)500
効率0.91
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
リップルノイズ20mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ラインレギュレーション±0.4%
出力数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)167
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1セット(42個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり
奥行(mm)7.62
シリーズRN
定格電力(W)1.25
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)250
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 8
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(39個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー
奥行(mm)10.2
シリーズR-78-1.0
定格電力(W)3.3
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)4.75→18dc
出力電流(A)1
効率0.84
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
リップルノイズ30mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ラインレギュレーション±0.4%
出力数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)-40
出力数1
関連キーワード