仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 277V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 66%●最低温度: -25℃●EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用途は、時計、リモコン受信機、マイクロコントローラ回路の低電力電源などです。. ワイド入力電圧範囲 超コンパクト低プロファイル: H17 x W22.2 x D33.7 mm 低スタンバイ消費電力: 30 mW 3 kV ac絶縁 低出力リプル 85℃の高い動作温度 ソフトスタート及び短絡保護機能 EMC: EN55022クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 277V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -25℃●EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用途は、時計、リモコン受信機、マイクロコントローラ回路の低電力電源などです。. ワイド入力電圧範囲 超コンパクト低プロファイル: H17 x W22.2 x D33.7 mm 低スタンバイ消費電力: 30 mW 3 kV ac絶縁 低出力リプル 85℃の高い動作温度 ソフトスタート及び短絡保護機能 EMC: EN55022クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●定格電力: 5W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.9mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.65mm●効率: 73%●最低温度: -25℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力: 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最高温度: +80℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 4 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC04/277シリーズ. RAC04/277密閉型電源はRecom Powerlineシリーズの一製品です。 この4 W整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大79 %の高効率を提供します。 出力電力0.3 Wのときの、無負荷時の最大電力は50 mW未満、最大入力電力は0.5 W未満です。 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 90 → 305 V ac 最大79 %の高効率 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 固定出力電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード