「温度調整」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃
アズワン品番65-7225-85
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
R1ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途には、センサ、バスインタフェース、テストおよび測定回路用の独立した 5V 電源があります。調整型出力、内部リニアレギュレータ付き SMD パッケージで 1 W の絶縁電源です 最大 2 kVdc 絶縁 業界標準のピン配列 動作温度: -40 ℃ ~ +80 ℃
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:2kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:R1ZX●コード番号:184-5716
アズワン品番65-7216-53
1セット(30個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRS
定格電力(W)2
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズRS
定格電力(W)2
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)134
入力電圧範囲(V)18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRK
定格電力(W)1
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)84
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(25個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり
長さ(mm)11.5
シリーズROM
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(42個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり
奥行(mm)7.7
シリーズROM
定格電力(W)1
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)83
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(42個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRM
定格電力(W)0.25
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)21
効率70 → 72%
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±66
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
長さ(mm)11.5
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(42個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)24 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)42
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(42個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)83
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.2
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±84
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±84
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±66
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1セット(25個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRM
定格電力(W)0.25
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)50
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズRO
定格電力(W)1
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)83
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり
奥行(mm)10.5
シリーズREC7.5
定格電力(W)7.5
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1.5
入力電圧範囲(V)18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2 dc
出力数1
1セット(15個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRE
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)84
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRE
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(25個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(25個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)19.6
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±33
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±9 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±56
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(V)500 ac
医療規格認定あり%
出力数2
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRE
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.2
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±100
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズREC3
定格電力(W)3
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±100
入力電圧範囲(V)4.25 → 5.75 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズREC5
定格電力(W)5
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-25
ロードレギュレーション±0.6%
絶縁電圧(kV)4 dc
出力数1
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり
奥行(mm)6.7
シリーズR1S
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 8
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(40個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり
長さ(mm)15.24
シリーズR1D
定格電力(W)1
最高温度(℃)+100
出力電圧(V)±24 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±21
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 10
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション±6%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり
奥行(mm)6.7
シリーズR1D
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 10
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション±6%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ