「a4 ワイド ケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり
長さ(mm)40.6
シリーズRP30 EW
定格電力(W)30
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2.5
入力電圧範囲(V)10 → 40 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1.6 x 2 in
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数1
1セット(5個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズRP15 FW
定格電力(W)15
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±500
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2 x 1インチ
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数2
1セット(9個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり
長さ(mm)40.6
シリーズRP30 EW
定格電力(W)30
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)10 → 40 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1.6 x 2 in
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数1
1セット(5個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
関連キーワード