「a4ワイド」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃
アズワン品番65-7225-85
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズREC5
定格電力(W)5
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)12 dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-25
ロードレギュレーション±0.6%
絶縁電圧(kV)4 dc
出力数1
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり
長さ(mm)40.6
シリーズRP30 EW
定格電力(W)30
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2.5
入力電圧範囲(V)10 → 40 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1.6 x 2 in
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数1
1セット(5個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり
長さ(mm)40.6
シリーズRP30 EW
定格電力(W)30
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)10 → 40 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1.6 x 2 in
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数1
1セット(5個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズRP15 FW
定格電力(W)15
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±500
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2 x 1インチ
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数2
1セット(9個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズREC5
定格電力(W)5
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 ac
出力数1
1セット(15個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード