16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)134 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm)40.6 シリーズRP30 EW 定格電力(W)30 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2.5 入力電圧範囲(V)10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6 x 2 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1セット(5個)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズRP15 FW 定格電力(W)15 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±500 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数2
1セット(9個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm)40.6 シリーズRP30 EW 定格電力(W)30 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6 x 2 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1セット(5個)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP30 F 定格電力(W)30 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)±1 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)66 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 7 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRI 定格電力(W)2 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)167 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1セット(42個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRI 定格電力(W)2 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)133 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 4 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり 幅(mm)20.3 シリーズREC3 定格電力(W)3 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.6% 絶縁電圧(kV)2 dc 出力数2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±84 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(25個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRH 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±33 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRH 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズREC6 定格電力(W)6 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)500 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.6% 絶縁電圧(kV)10 dc 出力数1
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)32 シリーズREC3 定格電力(W)3 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±125 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.6% 絶縁電圧(kV)4 dc 出力数2
1セット(15個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

関連キーワード