「mdc21」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
幅(mm)6
シリーズRE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(25個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)167
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1セット(42個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)133
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 4
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500 ac
出力数1
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±66
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRD
定格電力(W)2
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±84
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRH
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)±15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±33
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRH
定格電力(W)1
最高温度(℃)+85
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様分離式:あり
長さ(mm)31.8
シリーズR24
定格電力(W)5
出力電圧(V)95 → 210 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)50
入力電圧範囲(V)21 → 27 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(15個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズR24
定格電力(W)5
出力電圧(V)55 → 135 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)50
入力電圧範囲(V)21 → 27 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1セット(15個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRE
定格電力(W)1
出力電圧(V)15 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)66
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 7
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード