3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり 幅(mm)20.3 定格電力(W)8 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)1.6 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP10 EW 定格電力(W)10 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)48 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)18 → 75 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-20 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷