仕様●ファミリー名 : R8C●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : R8C/27●データバス幅 : 16bit●プログラムメモリサイズ : 2 kB、32 kB●最大周波数 : 20MHz●RAMサイズ : 1.5 kB●USBチャンネル : 0●SPIチャンネル数 : 0●USARTチャネルの数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●R8C 小型マイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : R8C●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : R8C/26●データバス幅 : 16bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 20MHz●RAMサイズ : 1.5 kB●USBチャンネル : 0●SPIチャンネル数 : 0●USARTチャネルの数 : 0●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●R8C 小型マイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RXデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 0ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.62 → 5.5 Vプログラムメモリタイプ = フラッシュRX210マイクロコントローラ. RX210 32ビット低消費電力マイクロコントローラファミリは、大容量メモリに対応し、最大78 DMIPSの演算速度を発揮します。. 50MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大1 MBのフラッシュメモリ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 4チャンネルDMAコントローラ(DMACA) データ転送コントローラ(DTCa) イベントリンクコントローラ(ELC) 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC演算機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = CISCRX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード