仕様実装タイプ = スルーホールタイマータイプ = 規格パッケージタイプ = PDIP内部タイマー数 = 1ピン数 = 8最大入力周波数 = 1MHz動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -25 ℃動作温度 Max = +85 ℃低レベル出力電流 Max = 20mA高レベル出力電流 Max = -0.8mA幅 = 7.11mm555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RXデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 0ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.62 → 5.5 Vプログラムメモリタイプ = フラッシュRX210マイクロコントローラ. RX210 32ビット低消費電力マイクロコントローラファミリは、大容量メモリに対応し、最大78 DMIPSの演算速度を発揮します。. 50MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大1 MBのフラッシュメモリ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 4チャンネルDMAコントローラ(DMACA) データ転送コントローラ(DTCa) イベントリンクコントローラ(ELC) 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC演算機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード