2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。また、E1エミュレータとの互換性もあります。電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。 付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷