53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
218 税込240
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
543 税込597
翌々日出荷

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-28
1セット(20個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014 アズワン品番65-7260-41
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3295 アズワン品番65-7258-05
1セット(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A アズワン品番65-7257-61
1セット(20個)
5,298 税込5,828
欠品中

RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296 アズワン品番65-7257-53
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3314 アズワン品番65-7258-06
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281A アズワン品番65-7257-98
1セット(20個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313 アズワン品番65-7257-56
1セット(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293 アズワン品番65-7252-44
1セット(20個)
8,798 税込9,678
欠品中

RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A アズワン品番65-7257-62
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 2.1Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 110%最小電流伝送率 = 44 %フォトカプラ IC(アナログ)出力 1,ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 PS99613-Aは、ULの他にCSA認定品、 PS9587L1/L2-Aは、CSA、BSI、北欧規格認定品
1個
290 税込319
6日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
翌々日出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A アズワン品番65-7257-54
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7235-16
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
530 税込583
翌々日出荷


仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076 アズワン品番65-7229-77
1袋(25個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷


仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073 アズワン品番65-7230-28
1セット(100個)
7,698 税込8,468
欠品中

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7110 アズワン品番65-7232-63
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7091 アズワン品番65-7231-87
1セット(3500個)
689,800 税込758,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
1セット(20個)
9,598 税込10,558
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:LSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7067 アズワン品番65-7230-22
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7104 アズワン品番65-7230-24
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7105 アズワン品番65-7233-12
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-90
1セット(2500個)
849,800 税込934,780
7日以内出荷

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9160A は、入力側で AlGaAs LED と、出力側でフォトロッドを 1 つずつ備えた
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SOP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns アズワン品番65-7261-01
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7233-60
1セット(2500個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:12●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7095 アズワン品番65-7230-27
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7087 アズワン品番65-7235-22
1セット(2500個)
689,800 税込758,780
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4607 アズワン品番65-7232-89
1セット(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4616 アズワン品番65-7233-08
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-96
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7229-05
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-84
1セット(100個)
9,498 税込10,448
欠品中

関連カテゴリ