カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • MICROCHIP(147)
  • STMicro(12)
  • SPARKFUN(2)
  • 三和電気計器(1)
  • SILICON LABS(1)
  • ZILOG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-usb20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Renesas Electronics マイコン R8Cファミリ, 32-Pin LQFP R5F21276SNFP RENESASRenesas Electronics マイコン R8Cファミリ, 32-Pin LQFP R5F21276SNFPRENESAS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : R8C●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : R8C/27●データバス幅 : 16bit●プログラムメモリサイズ : 2 kB、32 kB●最大周波数 : 20MHz●RAMサイズ : 1.5 kB●USBチャンネル : 0●SPIチャンネル数 : 0●USARTチャネルの数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●R8C 小型マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
2,698税込2,968
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP RENESASRenesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOPRENESAS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F21324CNSP#U0 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB フラッシュ, 20-Pin RENESASRenesas Electronics マイコン R5F21324CNSP#U0 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB フラッシュ, 20-PinRENESAS
2,010税込2,211
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = R8Cパッケージタイプ = LSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = R8Cデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1.5 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 4SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VCANチャンネル数 = 0R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数: 20 MHz 動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化されるRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F21181SP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 20-Pin LSSOP RENESASRenesas Electronics マイコン R5F21181SP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 20-Pin LSSOPRENESAS
470税込517
1個
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = R8Cパッケージタイプ = LSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = R8C/18データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 384 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VCANチャンネル数 = 0R8C TinyマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fx-usb-aw特集