フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS7日以内出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313アズワン品番65-7257-56