21ページ目:

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,288件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井金具(インサート調整金具S型) ネグロス電工二重天井金具(インサート調整金具S型)ネグロス電工
149税込164
1個
5日以内出荷
二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工アングラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
4,398税込4,838
1箱(20個)
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具)ネグロス電工
4,998税込5,498
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
間仕切用ネグロック(角間柱用スイッチボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用スイッチボックス支持金具)ネグロス電工
4,698税込5,168
1箱(20個)
翌々日出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)ネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(20個)
翌々日出荷
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
ネグロック(H形鋼用) ネグロス電工ネグロック(H形鋼用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1箱(20個)
4日以内出荷
形鋼の幅に合わせて取り付け角度を調節できます。
モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート) ネグロス電工モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート)ネグロス電工
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30表面処理電気亜鉛めっき(C)
ボイセッター(ボイド管固定金具) ネグロス電工ボイセッター(ボイド管固定金具)ネグロス電工
729税込802
1箱(5個)
6日以内出荷から16日以内出荷
ファスロック(管立上げ支持鉄線) ネグロス電工ファスロック(管立上げ支持鉄線)ネグロス電工
9,698税込10,668
1箱(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。
材質溶融亜鉛めっき鉄線
トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工トロノン(ボイドテープ)ネグロス電工
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース) ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース)ネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
4日以内出荷
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)グレー
サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工サキラック(接着剤式ケーブル支持具)ネグロス電工
989税込1,088
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂グレー
サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持) ネグロス電工サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600材質ポリプロピレン
サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1ネグロス電工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
サキラック(ケーブル支持金具SKL型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SKL型)ネグロス電工
3,898税込4,288
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
サイロック(折板屋根用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(折板屋根用感知器取付金具)ネグロス電工
789税込868
1個
6日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具)ネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(10組)
3日以内出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用□WC支持金具) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼用□WC支持金具)ネグロス電工
1,588税込1,747
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)
適合(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8W1/2アズワン品番64-1094-18
ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)ネグロス電工
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質アルミニウム合金鋳造全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)40
ケーブルロッカー(ケーブル支持金具) ネグロス電工ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)ネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。
表面処理ステンレス鋼(SUS)
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
158税込174
1個
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
吊り金具(HB50-W□用下部金具) ネグロス電工吊り金具(HB50-W□用下部金具)ネグロス電工
659税込725
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
吊り金具 ネグロック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
159税込175
1個
6日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)1.6~4
吊り金具(アイデッキ用) ネグロス電工吊り金具(アイデッキ用)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
レースウェイ(コンセントプレート) ネグロス電工レースウェイ(コンセントプレート)ネグロス電工
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(アース金具) ネグロス電工レースウェイ(アース金具)ネグロス電工
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
メタモール(二個用白色スイッチボックス) ネグロス電工メタモール(二個用白色スイッチボックス)ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具)ネグロス電工
509税込560
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具) ネグロス電工サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
適合S-DP2適合吊りボルトW3/8
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
999税込1,099
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にはノンスリップ加工を施しております。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
下地:白、印刷:緑表面処理無電解ニッケルめっきULL
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
639税込703
1枚
翌日出荷
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
下地:白、印刷:赤表面処理無電解ニッケルめっきULL
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
319税込351
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。図記号により、わかりやすくしています。
下地:白、印刷:黄・黒表面処理無電解ニッケルめっきULL
カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工カバークランプ用端末保護キャップネグロス電工
699税込769
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
289税込318
1個
翌日出荷
立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら