- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 25ページ目
25ページ目: ネグロス電工のすべての商品
寸法接続:500
H1350
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックHCタイプ
寸法接続:500
H1350
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックHCタイプ
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)
表面処理ジオメット処理
適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
黒い天井に溶け込むマットブラック
デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
入数(個)10
許容静荷重(N[kgf])980(100)
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
仕様(脚支径)120Φmm
材質スーパーダイマ
ステップ数3
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
マルチステップをL形・T形に連結する金具です。
マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。
長手方向にも連結できます。
材質スーパーダイマ
幅(mm)277.5
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
長さ(mm)500
幅(mm)1020
ステップ数1
適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55
種別手掛かり棒
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
全高(mm)1000
外径(Φmm)42.7
手すり高さ(mm)795
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
適合PCUT1
セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ
適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
種別コンクリートスラフ用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2
質量(kg)4.92
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき
質量(kg)0.35
呼びW3/8
適合吊りボルトW3/8
1箱(10組)
¥689
税込¥758
16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき
質量(kg)0.41
呼びW1/2
適合吊りボルトW1/2
1箱(10組)
¥1,098
税込¥1,208
16日以内出荷
重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)
色グレー
主成分亜鉛
含有量(%)亜鉛:96
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに
幅(mm)100
基材アイオノマーフィルム
テープ厚さ(mm)0.8
主な用途補修
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)42.00
寸法L(mm)1510
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)8
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)22.60
寸法L(mm)1500
寸法W(mm)1200
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)8.90
寸法L(mm)2100
寸法W(mm)1200
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥71
税込¥78
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)9.47
寸法L(mm)66
寸法W(mm)1230
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)15.12
寸法W1(mm)1230
寸法W2(mm)1219
適合ラック幅(mm)1200
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)4.40
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
適合吊りボルトW3/8、W1/2
適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)3.88
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)5以下
質量(kg)25.10
寸法L(mm)1650
寸法W(mm)1200
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷