2,302件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

幅の異なる直線トレイ同士の接続に使用する金具です。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
16日以内出荷

NHS210B 脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工 動画あり
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1 材質66ナイロン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
適合危惧ナットWN6 全長(mm)30 質量(g)59 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
1個
3,898 税込4,288
当日出荷



1本
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷

ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
表面処理無電解ニッケルめっき
1個
369 税込406
16日以内出荷

材質台座:ポリプロピレン 表面処理ボルト:電気亜鉛メッキ ねじサイズM5×8
1袋(20個)
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SD-BPG1 ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工 動画あり
1個
209 税込230
4日以内出荷

付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
16日以内出荷

ブラインドプレート ネグロス電工 動画あり
ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD-BPBF1 ブラインドPブロック固定金具 ネグロス電工 動画あり
適合ブラインドプレート(SD-BPH□) 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1個
659 税込725
4日以内出荷

ネグロス電工プチロク
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
質量(kg)0.5 寸法A(mm)22.5 寸法D(mm)5.5 寸法(Φmm)有効措置:22.5 寸法E(mm)32.5 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)55 適合開口径(mm)30
1箱(10組)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
表面処理無電解ニッケルめっき
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工パネルジョイント
トレイと分電盤の間が離れていても使用できます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
1,998 税込2,198
16日以内出荷

ブラインドプレート 固定金具 ネグロス電工 動画あり
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)23.78 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 定尺(m)1 ラック幅(mm)1200
1本
45,980 税込50,578
16日以内出荷

種別分割 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)72.76 寸法L(mm)2140 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 ラック幅(mm)1200
1本
219,800 税込241,780
16日以内出荷

材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)62.28 タイプSR・QR 寸法L(mm)2140 寸法H(mm)75 寸法L1(mm)1682 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 寸法N(mm)9 ラック幅(mm)1200
1本
199,800 税込219,780
16日以内出荷

種別分割 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)42.28 寸法L(mm)1532 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 寸法N(mm)8 ラック幅(mm)1200
1本
129,800 税込142,780
16日以内出荷

種別分割 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)40.86 寸法L(mm)1682 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 寸法N(mm)8 ラック幅(mm)1200
1本
129,800 税込142,780
16日以内出荷

表面処理電気亜鉛メッキ 適合レール(1R型、2RU型) 付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ) ねじサイズ六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
1個
549 税込604
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工2RU用枠組金具
2RU相互のT字接続に用います。
適合レール(2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷

ネグロス電工ネジポーター
部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)11以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
319 税込351
16日以内出荷

ネグロス電工ネジポーター
ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)8以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
169 税込186
4日以内出荷

ネグロス電工部品取付用金具
2本の基本レール上には取り付かない異形寸法の部品を支持します。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1個ほか
139 税込153
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工2RU用枠組金具
2RU相互のT字、またはL字(コーナー)接続に用います。
適合レール(2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
1,198 税込1,318
16日以内出荷