天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキ
アズワン品番64-1092-49
1組
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12
表面処理電気亜鉛めっき
付属品(ナベM5×25)2本
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
関連キーワード