「アイボルト m12」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10
材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
色ブラック
入数(枚)20
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
適合吊りボルトM10、M12
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
仕様ナット/電気亜鉛めっき処理
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
関連キーワード