29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20 表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
3,998 税込4,398
当日出荷

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき ねじ寸法なべM5×12
1個ほか
149 税込164
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合下穴径:Φ15~16mm 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78) 表面処理ジオメット処理 適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20 適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8 適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
欠品中

貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

適合アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下 材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U) グレー
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1箱(20個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管やボックスを取り付ける金具です。
1箱(20個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
1セット(10個)ほか
1,588 税込1,747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)