「アングル材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
質量(kg)13.7
寸法A(mm)25
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)11.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
支持材のアングルから金具の位置をずらして親桁を固定する振れ止め金具です。
鋼製アングルなど異種金属のサポート材に振れ止めする際に必要な腐食防止材です。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS4
材質硬質塩化ビニル
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
関連キーワード