14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2)3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
259 税込285
欠品中

1パック(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
(電線被覆)緑
1本
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
16日以内出荷

カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
種別ステンレス鋼製ねじ、コの字金具付 (電線被覆).緑
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付 (電線被覆)緑
1本
839 税込923
4日以内出荷

親桁どうしの電気的接続を行います。 親桁を加工することなくアースボンド線の取り付けが行えます。
仕様(ボンド線本体)銅線用圧着端子付IV線 種別ステンレス鋼製ねじ、接続金具付 (電線被覆)緑
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース 使用電圧範囲(V)101±6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ネグロス電工自主検査用送電器
延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
適合PCUT1 セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ 適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷