下段有効高さ
AH-14□:1000mm以下
AH-16□:1200mm以下
AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
吊り下げ高さを調整できます
材質ステンレス鋼
適合5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
コーチボルト附属
材質ステンレス鋼
適合16kW・14000kcal級以下
1個
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質ステンレス鋼
適合室外機用テント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×900×320
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能
付属品ワイヤー
適合5.0kW、4500kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)75×2
取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
勾配11~27°
ワイヤー附属
勾配角11~27°
付属品ワイヤー
適合3.2kW、2800kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)60
取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
¥9,598
税込¥10,558
16日以内出荷
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ
付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
積雪地域に最適
アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
¥6,398
税込¥7,038
16日以内出荷
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角27°以下
付属品ワイヤー
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。
エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。
適合MKB□
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード