「ケーブル支持具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
4色カラーで配線の識別が可能です。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂
色グレー
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで
適合(吊りボルト)W3/8
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-1093-47
1セット(10個)
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。
90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン
色グレー
照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8
材質ポリアセタール
1袋(20個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。
デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。
SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)
色グレー
容量(mL)333
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認)
ハロゲンフリー仕様です。
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。
材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき
色黒
最大結束径(Φmm)50
許容静荷重(N[kgf])19[2]
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
色グレー
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
1箱(50個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
材質軟質塩化ビニル
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。
取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。
LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。
適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)
表面処理ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)5~12
アズワン品番64-1092-86
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1袋(10個)
¥879
税込¥967
当日出荷
SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
仕様フック部:ビニル被覆付き
ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。
ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
材質軟質塩化ビニル
色黄
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。
バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合穴径(Φmm)6
電線管の全サイズが揃っています。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製
寸法A(mm)35
寸法B(mm)14
ねじサイズM5×20
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。
発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。
保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
板厚(mm)2
1箱(20個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。
材質(本体)ポリエチレン
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
チャンネルタイプ適合:D41タイプ、41SP
関連キーワード
1
2
3
次へ