吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製
取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)
適合ボルトW3/8
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合空気管:Φ2mm
表面処理ダクロタイズド塗装
適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
寸法A(mm)75~200
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
関連キーワード