1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池 寸法(mm)L155×W70×H30 質量(g)120(電池を含む) 温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66 電池寿命(時間)(標準使用状態)100 電池9V角型電池 許容湿度(%)80RH(結露なし)以下 音量(dB)65(46cm)
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷