90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)126.5 定尺(m)3
1本
6,498 税込7,148
16日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
適合トレイN-WMR510~560 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
9,698 税込10,668
16日以内出荷




ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
4,698 税込5,168
15日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

適合セパレーター:15ARDF2P 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)260 寸法H(mm)121.5 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)110
1個
7,498 税込8,248
16日以内出荷


1個
4,598 税込5,058
16日以内出荷




分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
H95 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
4,998 税込5,498
15日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター SD
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
5,398 税込5,938
15日以内出荷



1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。 長さ(m)1.5
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理塗装
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷


1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。
用途セパレーターの端部を保護するキャップです。 材質軟質塩化ビニル
1セット
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




分岐箇所の角度にあわせて曲げることができます。
用途外直角L形分岐ラック、水平ベンド用のセパレーターです。 付属品角根丸頭M6×12、座付ナット4組 適合WRLA□-S、WRA□ 質量(kg)0.85 長さ(m)1.5
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷