基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
適合MKBS1-M10MKBS1C-M10
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
材質ブロック部:コンクリート
質量(kg)19.5
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。
デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。
低重心で安定性に優れています。
ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約4.0
架台SD-GSC□
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。
適合MKB□、MKBH□NMKBA1
材質クロロプレンゴム
色黒
板厚(mm)3
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。
低重心で安定性に優れています。
ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□
材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t
質量(kg)約4
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)200
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約3.1
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t
質量(kg)約3.1
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)250
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。
デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
ゴムの弾性を利用してブロック底面へ取り付けるだけなので取り付け位置は自由に調整できます。
適合MKB□
材質クロロプレンゴム
色黒
板厚(mm)5
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
関連キーワード