手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。
防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。
重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。
コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。
デッキプレートの凹凸面にも使用できます。
建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。
MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
TBR18Wは充電ドリルドライバー等に装着し、型枠にTBR□S矯正用の穴を簡単にあけることができます。
TBR1Cは、TBR18Wであけた穴を使用後に塞ぐキャップです。
ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。
上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。
先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。
再使用ができます。
材質溶融亜鉛めっき鉄線
スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。
ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。
スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。
材質不織布、裏面粘着シート付
色グレー
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。
施工に必要な部材が全て入ったキット品です。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
片側施工なので省力化できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
用途電気関連小開口用
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。
耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
関連キーワード