27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合9.5角穴ソケット 全長(mm)175 質量(g)256
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合デッキプレート(板厚1.2mmまで)
1台
35,980 税込39,578
16日以内出荷

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195 チェーン長(mm)300 適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合MAKMOL-25、40、60兼用
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷

手動式なので電源がいりません。 溶接と違い火気の心配がいりません。 カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。
長さ(mm)420 質量(kg)1.2
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
45,980 税込50,578
翌々日出荷

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
51,980 税込57,178
翌々日出荷

黒い天井に溶け込むマットブラック デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 入数(個)10 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300 質量(kg)1.3 本数結束バンド:10本
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)2.9 長さ(m)1.0
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
1個ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
寸法(mm)70×300 質量(kg)0.05
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

硬質塩化ビニル電線管や空調設備配管の処理に使用します。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)。ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300) 適合外径(Φmm)配管束:150以下
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
寸法(mm)900×900×12t 質量(kg)3.4
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロクマックスマットのマットスティックが不足する時に使用してください。ロクマックスマット内の配管の隙間近くのポケットに差し込んでください。
寸法(mm)160×10×7 質量(kg)0.4
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷