13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SD-WBC1 ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワイヤーロープ ネグロス電工 動画あり
1巻
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S-WBTB-M6 ターンバックル ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工ターンバックル
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル 材質ステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工 動画あり
スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8 材質亜鉛合金 表面処理電気亜鉛めっき 適合ワイヤ8~22mm2 許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
519 税込571
当日出荷

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)