33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容静荷重(N[kgf])490(50) 適合野ぶち受け:38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷


手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
適合野ぶち受け:38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合吊りボルトW3/8
1個ほか
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
1箱(20個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
適合インサート:W3/8 材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1個
409 税込450
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1 表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管やボックスを取り付ける金具です。
1箱(20個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
適合W3/8 材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
1個
149 税込164
4日以内出荷

1個ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法C(mm)36 適合フランジ厚(mm)3~10 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12 表面処理ダクロタイズド塗装 適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4 材質軟質塩化ビニル
1箱(10個)
879 税込967
当日出荷

ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
1セット(10個)ほか
1,588 税込1,747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
118 税込130
3日以内出荷

アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(20個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195 チェーン長(mm)300 適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
2,398 税込2,638
当日出荷

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合RHT15用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)128×90 質量(g)29
1個
479 税込527
当日出荷

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)