カテゴリ

  • 塗料(1)
    • ジンク(1)
  • 空調・電設資材(599)
  • 電気材料(19)
  • 物流用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(152)
  • ノーブランド(512)
  • ケニス(21)
  • 林純薬工業(6)
  • OHSATO(大里)(26)
  • DHC(健康食品)(7)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(2)
  • 大阪魂(687)
  • 三井金属商事(1)
  • (9)
  • ローバル(21)
  • RS PRO(2,056)
  • エスコ(1,834)
  • Panasonic(パナソニック)(1,303)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
  • AMPHENOL(728)
  • ERECTA(エレクター)(722)
  • ハーフェレ(665)
  • LAMP(スガツネ工業)(500)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「亜鉛」の検索結果

643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立上りカバー止め金具溶融亜鉛 ネグロス電工立上りカバー止め金具溶融亜鉛ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配管の支持もできます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
ブラケット 溶融亜鉛めっき ネグロス電工ブラケット 溶融亜鉛めっきネグロス電工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)3.2適合ラック幅(mm)900
マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛 ネグロス電工マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット
15日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛 ネグロス電工マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
セパレーター ネグロス電工セパレーターネグロス電工
3,698税込4,068
1本
15日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工ウィンメッシュ(直線トレイ)ネグロス電工
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷から88日以内出荷
カバークランプ用フックボルト ネグロス電工カバークランプ用フックボルトネグロス電工
679税込747
1セット
15日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
サポートシステム 吊り金具 HDZT ネグロス電工サポートシステム 吊り金具 HDZTネグロス電工
759税込835
1個
15日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネルタイプ適合:D41タイプ
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
パイラック ネグロス電工パイラックネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
619税込681
1箱(20個)
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
カバー止め金具 HDZ ネグロス電工カバー止め金具 HDZネグロス電工
649税込714
1個
15日以内出荷から25日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
コーナージョイント ネグロス電工コーナージョイントネグロス電工
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
吊ボルト支持金具 黒 ネグロス電工吊ボルト支持金具 黒ネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
黒い天井に溶け込むマットブラック デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20入数(個)10許容静荷重(N[kgf])980(100)
組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 手すりネグロス電工
10,980税込12,078
1組
7日以内出荷から20日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上
組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すりネグロス電工
21,980税込24,178
1組
16日以内出荷
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55種別手掛かり棒材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.7手すり高さ(mm)795
ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工ケーブルラック制振S用架台ネグロス電工
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
種別コンクリートスラフ用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
六角ナット ネグロス電工六角ナットネグロス電工
699税込769
1箱(10組)
16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき質量(kg)0.35呼びW3/8適合吊りボルトW3/8
六角ナット ネグロス電工六角ナットネグロス電工
1,098税込1,208
1箱(10組)
16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき質量(kg)0.41呼びW1/2適合吊りボルトW1/2
溶融亜鉛用補修スプレー ネグロス電工溶融亜鉛用補修スプレーネグロス電工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した商品です。亜鉛含有量96%の常温亜鉛めっき塗料です。優れた錆止め効果を発揮します。
適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
溶融亜鉛めっき用補修スプレー ネグロス電工溶融亜鉛めっき用補修スプレーネグロス電工
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
野ぶち受け ネグロス電工野ぶち受けネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
保護テープ ネグロス電工保護テープネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
分岐屋根形カバー ネグロス電工分岐屋根形カバーネグロス電工
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)42.00寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8適合ラック幅(mm)1200
内・外直角L形分岐ラック溶融 ネグロス電工内・外直角L形分岐ラック溶融ネグロス電工
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)22.60寸法L(mm)1500寸法W(mm)1200
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)8.90寸法L(mm)2100寸法W(mm)1200
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式踏み台キット ネグロス電工組立式踏み台キットネグロス電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
組立アングル架台 ネグロス電工組立アングル架台ネグロス電工
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
全ネジ ネグロス電工全ネジネグロス電工
189税込208
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき呼びW3/8
水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工水平ベンド屋根形カバーネグロス電工
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法H(mm)75寸法W(mm)1224適合ラック幅(mm)1200
垂直ラック支持金具用ボルト ネグロス電工垂直ラック支持金具用ボルトネグロス電工
71税込78
1個
16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき
上下自在屋根形カバー ネグロス電工上下自在屋根形カバーネグロス電工
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)9.47寸法L(mm)66寸法W(mm)1230適合ラック幅(mm)1200
上下ベンド屋根形カバー ネグロス電工上下ベンド屋根形カバーネグロス電工
34,980税込38,478
1式
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200
...
亜鉛鉄板特集