ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)145
寸法H1(mm)32.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理塗装
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
16日以内出荷
剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。
伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
適合CSVVF2
寸法(mm)180×90
材質(本体)綿生地
質量(g)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
16日以内出荷
用途伸縮を考慮して接続部にあけてある隙間をふさぐスペーサーです。
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25
材質ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3
材質ABS樹脂
質量(g)220
種類ヘッド解除ロープ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。
1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3
材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン
全長(mm)収納時:1160
質量(g)610
種類棒
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B
材質ABS樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B
材質ABS樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。
ハロゲンフリー仕様です。
使用温度範囲-40~85℃
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1
材質66ナイロン
1袋(100本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50
幅(mm)500
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
関連キーワード