「伸縮ケーブル」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25 材質ABS樹脂 質量(g)210
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3 材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン 全長(mm)収納時:1160 質量(g)610 種類
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3 材質ABS樹脂 質量(g)220 種類ヘッド解除ロープ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
適合CSVVF2 寸法(mm)180×90 材質(本体)綿生地 質量(g)30
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷

MAKTRH-CB1 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工 動画あり
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B 材質ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

NHS210B 脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工 動画あり
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1 材質66ナイロン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷