4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)2
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂 グレー
1箱(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
適合結束材幅:9.0mm以下 材質(本体)ポリエチレン
1箱(50個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
1巻
349 税込384
当日出荷