カテゴリ

  • 空調・電設資材(35)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(2,002)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
  • イマオコーポレーション(27)
  • エスコ(361)
  • 廣杉計器(60)
  • TRUSCO(121)
  • カクダイ(1)
  • Modes(10)
  • ボサード(17)
  • RS PRO(279)
  • ヤマヒロ(142)
  • LDK(114)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
  • ハーフェレ(85)
  • フエニックス・コンタクト(81)
  • ウイング(71)
  • OHSATO(大里)(62)
  • 日産ネジ(55)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • W3/8(3)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(1)
  • チタン(1)
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円弧形ヤスリ ネグロス電工円弧形ヤスリネグロス電工
2,998税込3,298
1台
当日出荷
全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
形状円状質量(g)107
全ネジ ネグロス電工全ネジネグロス電工
189税込208
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき呼びW3/8
S-全ネジW3/8×1000 ネグロス電工S-全ネジW3/8×1000ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼サイズW3/8×1000呼びW3/8
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
269税込296特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
419税込461
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
2,498税込2,748
1組
6日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28
耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工耐震架台用振れ止めシステムネグロス電工
2,898税込3,188
1組
10日以内出荷から16日以内出荷
タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
全ネジ用ボックス支持金具 ネグロス電工全ネジ用ボックス支持金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(20個)
4日以内出荷
1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。 全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。 鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様ダクロタイズド塗装適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9ねじサイズタッピンネジなべM5×16
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
全ねじボルト ネグロス電工全ねじボルトネグロス電工
509税込560
1袋(10本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
全ねじM10×1000 ネグロス電工全ねじM10×1000ネグロス電工
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
材質チタン
全ねじボルト回し工具 ネグロス電工全ねじボルト回し工具ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
ブレース取付金具 ネグロス電工ブレース取付金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
全ねじ交差金具(おむすびくん) ネグロス電工全ねじ交差金具(おむすびくん)ネグロス電工(1件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
449税込494
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。
材質ステンレス鋼
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
全ねじカッター用替刃(MAKSG用) ネグロス電工全ねじカッター用替刃(MAKSG用)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
全ねじカッター ネグロス電工全ねじカッターネグロス電工
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用) ネグロス電工間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
ネグロック(ボックス位置確認具) ネグロス電工ネグロック(ボックス位置確認具)ネグロス電工
1,998税込2,198
1箱(20個)
4日以内出荷
天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。 ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。 使用後は、回収して再使用できます。
適合ボックス支持金具:T38U、BH9N材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)ネグロス電工
3,698税込4,068
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
当日出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
3日以内出荷
角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)ネグロス電工
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材)ネグロス電工
499税込549
1個
8日以内出荷
デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。 エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。
適合MKB□表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)ネグロス電工
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質アルミニウム合金鋳造全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)40
GRIPPLE グリップル(ワイヤーロープ式吊り・振れ止めシステム) ネグロス電工GRIPPLE グリップル(ワイヤーロープ式吊り・振れ止めシステム)ネグロス電工
3,598税込3,958
1セット(2本組)
当日出荷
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工吊ボルト振止・全ねじ交差金具ネグロス電工
4,898税込5,388
1組
3日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合ボルトW1/2
グリップル ネグロス電工グリップルネグロス電工
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
グリップル ネグロス電工グリップルネグロス電工
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工中空壁用全ねじハンガーネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら