「六角鋼」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
許容静荷重(N[kgf])735(75)
用途ケーブルラックのサポートに用いる支持金具です。
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金)
種類支持金具
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
¥599
税込¥659
16日以内出荷
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
用途みぞ形鋼のフランジ部を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
適合SD-D1
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
関連キーワード