材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合ラックRC・LCタイプ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法L(mm)134
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合ラックRC、LCタイプ
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法L(mm)183
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合ラックRC・LCタイプ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法L(mm)134
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法L(mm)183
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼製(たわみ防止具受け具)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
全長L(mm)630
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
調整範囲(mm)1.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。
モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。
本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。
軽量なので持ち運びが容易です。
本体がゴムで振動を減衰します。
凍結融解しません。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法W(mm)150
適合ラックRCタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
ウィンラックにケーブルを敷設する場合の冷媒管とケーブルを分ける仕切り板です。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト)
種類支持金具
適合ラックLCタイプ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法W(mm)390
適合ラック幅(mm)150
関連キーワード
1
2
次へ