63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
適合パイラック 材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷

用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
559 税込615
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工接続部吊り金具
用途継ぎ金具箇所から吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 種別メラミン樹脂焼付塗装 許容静荷重(N[kgf])588(60)
1個
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具 WRH1
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネグロス電工吊り金具 WRH□U
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 許容静荷重(N[kgf])1961(200)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8 適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
249 税込274
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
1セット(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
1セット(10個)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□ 材質ポリエチレン
1個
199 税込219
翌々日出荷

吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10 材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルトW3/8 適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
409 税込450
当日出荷

金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工 動画あり
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25 材質ABS樹脂 質量(g)210
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ネグロス電工斜め吊り金具
用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 種別メラミン樹脂焼付塗装 許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
499 税込549
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8 表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)
1個
209 税込230
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2組)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
319 税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工腐食防止カバー
振れ止め金具を取り付けた後でも、ねじをゆるめることで取り付けできます。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS9、□ARS9T、□ARS10、□ARS11、□ARS11T、□ARS12 材質硬質塩化ビニル
1個
179 税込197
4日以内出荷

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8 表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
1個
219 税込241
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3 材質ABS樹脂 質量(g)220 種類ヘッド解除ロープ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。
材質ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)1.2~6
1セット(20個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじ交差金具
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)