取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
適合パイラック
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
用途継ぎ金具箇所から吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])588(60)
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。
接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8
許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。
上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
金具取り付け部の現場加工がいりません。
金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
金具取り付け部の現場加工がいりません。
1セット(2組)
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。
明るい黄色で注意喚起します。
アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□
材質ポリエチレン
色黄
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
振れ止め金具を取り付けた後でも、ねじをゆるめることで取り付けできます。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS9、□ARS9T、□ARS10、□ARS11、□ARS11T、□ARS12
材質硬質塩化ビニル
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用
表面処理ダクロタイズド塗装
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。
平行支持も可能です。
材質ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)1.2~6
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25
材質ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3
材質ABS樹脂
質量(g)220
種類ヘッド解除ロープ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10
材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
関連キーワード
1
2
次へ