引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8
適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10
材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)21以上
表面処理電気亜鉛めっき(U)
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])784[80]
適合吊りボルトW3/8
適合角パイプ100×100
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ