306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
1個
909 税込1,000
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)21以上 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8 適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)50以上 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
当日出荷

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
219 税込241
当日出荷

用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
559 税込615
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質ステンレス鋼
1セットほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
549 税込604
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A 寸法L(mm)155 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法W(mm)112
1個
499 税込549
欠品中

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
579 税込637
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼) 表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)30~240 適合ボルト(吊り)W3/8
1箱(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷