吊り下げ高さを調整できます
材質ステンレス鋼
適合5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。
銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。
※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。
保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。
アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。
アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合フランジ厚(mm)8~35
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2
適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
SS□CM、ST□CMと併用してケーブルの識別表示ができます。
電線管などを利用して床上から容易に取付け取外しが行えます。
回収して再使用できます。
材質ポリプロピレン
取付け方法吊り下げ
ケーブル外径(Φmm)(推奨)25以下
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
関連キーワード