天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
吊り下げ高さを調整できます
材質ステンレス鋼
適合5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)36
適合フランジ厚(mm)3~10
適合吊りボルトW3/8、W1/2
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
アウトレットボックスの中心で吊れます。
吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。
吊りボルトへのボックス支持もできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。
レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8
表面処理ダクロタイズド塗装
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
黒い天井に溶け込むマットブラック
デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
入数(個)10
許容静荷重(N[kgf])980(100)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)30~240
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
関連キーワード