引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード