242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
1個
909 税込1,000
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)21以上 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)50以上 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
559 税込615
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8 適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質ステンレス鋼
1セットほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
219 税込241
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
579 税込637
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A 寸法L(mm)155 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法W(mm)112
1個
499 税込549
欠品中

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
549 税込604
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼) 表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)30~240 適合ボルト(吊り)W3/8
1箱(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷


1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷

ネグロス電工吊り金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼) 表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)30~240
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷