74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
材質ポリプロピレン
1セット(20個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン グレー
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)5以下
1箱(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
118 税込130
3日以内出荷

ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)2
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
1箱(20個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
1箱(20個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーターの電気的接続を行うことができます。
適合AR用セパレーター全タイプ 材質ステンレス鋼
1個
289 税込318
4日以内出荷

ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
1個
899 税込989
16日以内出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。 適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形 種別電気亜鉛めっき処理
1個
499 税込549
当日出荷

鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。 適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形 種別電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼 適合SD-GSC□ 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
259 税込285
4日以内出荷

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
1箱(20個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工ブラケット
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工ネジポーター
部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)11以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
319 税込351
16日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合(丸鋼)Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中

ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

1個
899 税込989
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
適合D15タイプ 材質軟質塩化ビニル
1袋(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷

スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質ポリエチレン 適合ねじW3/8 適合穴径(Φmm)Φ16
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
用途接続固定金具
1個
229 税込252
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合板厚(mm)21以上
1箱(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)30以上
1袋(5個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼 寸法A(mm)30.5
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーターの上側からワンタッチで固定することができます。
適合AR用セパレーター全タイプ 材質ステンレス鋼
1個
209 税込230
4日以内出荷

1個
949 税込1,044
16日以内出荷

ネグロス電工ネジポーター
多方向の結束固定が可能です。小数電線の結束やダクトの取り付けにご利用ください。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)6以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
1個
149 税込164
16日以内出荷